Motion
K7000-20X100
Tubulure - DI 1.25 po, DI 1.63 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI10918474
N° MFRK7000-20X100
Prix12.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - DI 1.25 po, DI 1.63 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI10918474
N° MFRK7000-20X100
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
Prix12.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    1.25 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure en PVC antistatique spécialement formulée pour le chargement d’agents de sablage de nitrate d’ammonium/carburant utilisés dans les industries minière et de la construction.
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353062104
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 150 oF
  • Types de produits
    Tubulure de sablage antistatique série K7000
  • Normes respectées
    Sans phtalate
  • Style
    Tube de sablage antistatique pour l’exploitation minière et la construction
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353062104

Aperçu

Description du fabricant
K7000-20X100 K7000 ANTISTATIQUE 1-1/4"X100'
  • Déchargement en vrac d’agents de sablage de nitrate d’ammonium/carburant dans des trous de petit diamètre.
  • Utilisé avec succès depuis des années avec les chargeurs de trou de sablage, les chargeurs intermédiaires et l'Anoloader Penberthy d'Orica.
  • Exploitation minière et dynamitage des chantiers de construction.