Motion
K7560-20X100
K7560-20X100 POLYSPRING® Série K7560 1-1/4 po D.I. nominal et boyau d’aspiration/transfert de 100 pi de longueur standard résistant à l’huile pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI10918481
N° MFRK7560-20X100
Prix8.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K7560-20X100 POLYSPRING® Série K7560 1-1/4 po D.I. nominal et boyau d’aspiration/transfert de 100 pi de longueur standard résistant à l’huile pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI10918481
N° MFRK7560-20X100
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
Votre prix8.42 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué en Amérique du Nord
  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    822353207260
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons résistant à l’huile POLYSPRING® série K7560
  • Applications typiques
    Transfert de produits alimentaires huileux comme les huiles d’olive, de tournesol, de soja et d’arachide, transfert d’huiles à base de pétrole, aspiration de graisse
  • CUP_NON
    822353207260
  • Pression de service
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
K7560-20X100 K7560 HUILE POLYSPRG 1-1/4"X1
  • Résistance élevée à l’huile - Conforme à la classe A de l’ARPM (Association for Rubber Product Manufacturers) pour une résistance élevée à l’huile. Reste flexible lorsqu’il est exposé à des huiles. Ne sèche pas et ne se fissure pas comme les autres tuyaux en PVC. Renforcement des fils d'acier - Renforcement des fils d'acier électrogalvanisé qui empêche le pliage et l'affaissement. Dissipateur statique – Le fil d’acier peut être mis à la terre pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue. Bonne résistance chimique - Bonne résistance aux alcools et aux acides dilués. Non recommandé pour une utilisation avec des hydrocarbures. Transparent : permet une confirmation visuelle du débit du produit. Intérieur lisse comme du verre – Assure un flux fluide du matériau et réduit l’accumulation de matériau. Couvercle non marquant - Peut être traîné sur le plancher sans laisser de marques typiques des tuyaux en caoutchouc. Sans phtalate.