Motion
KBEE200X20
KBEE200X20 King Bee, série KBEE, 2 po Tuyau d’aspiration des liquides et des eaux usées en polyéthylène de longueur standard de 20 pi et de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI10918523
N° MFRKBEE200X20
Prix222.46 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KBEE200X20 King Bee, série KBEE, 2 po Tuyau d’aspiration des liquides et des eaux usées en polyéthylène de longueur standard de 20 pi et de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI10918523
N° MFRKBEE200X20
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
Prix222.46 $/pc

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353187364
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration des liquides et des eaux usées en polyéthylène King Bee de la série KBEE
  • Applications typiques
    Pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353187364
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D'ASPIRATION KBEE200X20 KING BEE 2"X20'
  • Flexibilité supérieure! - Le tube ondulé et les nervures offrent une grande flexibilité, parfaits pour les manœuvres dans les endroits restreints comme les toilettes portatives. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Résistant à l’écrasement - Reviendront à leur forme originale après avoir été écrasé, ne se plieront pas! Hélice à glissière facile - Les nervures exposées protègent le tuyau contre l’usure du couvercle et permettent au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon