Motion
KBEE3X3
KBEE3X3 King Bee, série KBEE, 4.06 po Protecteur de tuyau en polyéthylène de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10918534
N° MFRKBEE3X3
Prix59.87 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KBEE3X3 King Bee, série KBEE, 4.06 po Protecteur de tuyau en polyéthylène de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10918534
N° MFRKBEE3X3
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
Prix59.87 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’aspiration de liquide et d’eaux usées très flexible - idéal pour les toilettes portatives Résistant à l’usure
  • Application
    Protection des tuyaux de jet d’égout haute pression
  • Numéro CUP du fabricant
    822353187432
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Protège-boyau en polyéthylène King Bee, série KBEE, série
  • CUP_NON
    822353187432
  • Pression de service
    7 psi

Aperçu

Description du fabricant
KBEE3X3 TRÈS GRAND TUYAU D'ABEILLE 3"X3'
  • Intérieur Easy Slide - un faible coefficient de frottement du tube en polyéthylène permet aux tuyaux de jet d'égout de glisser facilement, les protégeant contre l'usure. Matériaux « Cold-Flex » - Reste flexible à des températures inférieures à zéro. Résistant à l’écrasement - Reviendront à leur forme originale après avoir été écrasé, ne se plieront pas! Easy Slide Helix - Les nervures exposées protègent le tube contre l’usure du couvercle et permettent au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Poignets antifuites - Les poignets surmoulés ne se séparent pas du protège-tuyau. Chaque brassard et chaque unité sont testés en usine à 100 %.