Spécifications
Dimensions
- Taille2
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353068878
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable de type 316
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsCoupleur femelle K-Loc, partie B, x NPT mâle
- TypeCoupleurs à action rapide
- CUP_NON822353068878
- Pression de service250 psi