Motion
LFR150ACEX50
LFR150ACEX50 1 1/2 po. Raccords rapides en aluminium mâle x femelle
N° D’ARTICLE MI10918850
N° MFRLFR150ACEX50
Prix122.24 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LFR150ACEX50 1 1/2 po. Raccords rapides en aluminium mâle x femelle
N° D’ARTICLE MI10918850
N° MFRLFR150ACEX50
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
Votre prix122.24 $/pc

Spécifications

Détails

  • Application
    Location industrielle d’entrepreneurs en construction agricole
  • Numéro CUP du fabricant
    822353160824
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Extrémités de tuyau : raccords rapides en aluminium mâle x femelle, (LFR ACE)
  • Type
    Assemblage de tuyau plat en chlorure de polyvinyle (PVC)
  • CUP_NON
    822353160824
  • Pression de service
    140 psi

Aperçu

Description du fabricant
LFR150ACEX50 1-1/2 POX50 PI ROUGE PVC CE ASS
  • Tube lisse - Fournit une faible perte de friction. Emballage - Boîte individuelle. Entreposage - Bobines de tuyau plates pour un rangement facile.