Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationCollecte de poussières, collecte de feuilles et de pelouses, manutention des matériaux - service léger
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauMatériaux « Cold-Flex »
- Numéro CUP du fabricant822353018613
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsTuyau de manutention des matériaux/conduits en PVC de la série Lawn King .
- TypeCollecte de poussière
- CUP_NON822353018613
- Pression de service3 psi
Aperçu
- Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate