Motion
MILK-LT250X100

KURIYAMA OF AMERICA
MILK-LT250X100

MILK-LT250X100 MILK-LT - Série 2 1/2 MILK - Série 102 po Flexible d'aspiration liquide en PVC basse température de qualité alimentaire ID
N° D’ARTICLE MI10918938
N° MFRMILK-LT250X100
Prix14.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
MILK-LT250X100

MILK-LT250X100 MILK-LT - Série 2 1/2 MILK - Série 102 po Flexible d'aspiration liquide en PVC basse température de qualité alimentaire ID
N° D’ARTICLE MI10918938
N° MFRMILK-LT250X100
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
Prix14.86 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Construction transparente
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Matériaux de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    822353102541
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration liquide en PVC basse température de qualité alimentaire MILK-LT de la série .
  • Applications typiques
    Liquides de qualité alimentaire comme le lait, la bière, le vin et le jus, le transfert de glace, le transfert de lait et de produits laitiers, l’aspiration de l’eau – service standard
  • CUP_NON
    822353102541
  • Pression de service
    55 psi

Aperçu

Description du fabricant
MILK-LT250X100 TFC LAIT À BASSE TEMPÉRATURE 2-1/2 PO X
  • Dimensions ID et OD contrôlées avec précision - Facilite l'insertion des raccords sanitaires. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible dans des températures extrêmes inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate