Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353064504
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de refoulement d'usine - Gaine simple avec bande rouge
- Applications typiquesPompes de construction, nettoyage de l’usine, décharge d’eau de la pompe, lavage - navires/usines
- CUP_NON822353064504
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Tube en caoutchouc naturel polyvalent - Offre une bonne combinaison de résistance et de flexibilité extrême pour une facilité d’utilisation. Large plage de températures de service - Le flexible peut être utilisé dans une large plage de températures de service allant de - 25 oF à +185 oF. Options de veste double et simple - Disponible avec une veste double pour une résistance supplémentaire à l'abrasion externe. Bande d'identification - La bande rouge indique la version à veste simple, la bande bleue indique la version à veste double. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux. Boîte d’entreposage/d’expédition – Les tuyaux sont emballés individuellement dans des boîtes pour faciliter la manipulation et l’expédition.