Spécifications
Détails
- ApplicationEntretien du réservoir d’aspiration du champ pétrolier, pour la manipulation du pétrole brut, des solutions de fracturation et des boues.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauSBR noir – abrasion, ozone, résistance limitée à l’huile
- Type de tuyauTuyau d’aspiration de champ d’huile/gréeur d’huile
- Numéro CUP du fabricant822353027745
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsT601AA - Tuyau de réservoir de fluide de forage/huile de 150 lb/po2
- TypeTuyau d’huile
- CUP_NON822353027745
- Pression de service150 psi