Motion
T601AA400X100

KURIYAMA OF AMERICA
T601AA400X100

T601AA400X100 T601AA - 150 PSI 4 po Tuyau de réservoir de fluide de forage/huile de 100 pi de diamètre intérieur et de longueur
N° D’ARTICLE MI10920478
N° MFRT601AA400X100
Prix35.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
T601AA400X100

T601AA400X100 T601AA - 150 PSI 4 po Tuyau de réservoir de fluide de forage/huile de 100 pi de diamètre intérieur et de longueur
N° D’ARTICLE MI10920478
N° MFRT601AA400X100
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
Prix35.31 $/pi

Spécifications

Détails

  • Application
    Entretien du réservoir d’aspiration du champ pétrolier, pour la manipulation du pétrole brut, des solutions de fracturation et des boues.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR noir – abrasion, ozone, résistance limitée à l’huile
  • Type de tuyau
    Tuyau d’aspiration de champ d’huile/gréeur d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    822353027769
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    T601AA - Tuyau de réservoir de fluide de forage/huile de 150 lb/po2
  • Type
    Tuyau d’huile
  • CUP_NON
    822353027769
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
T601AA400X100 T601AA GRÉEUR D'HUILE SCTN 4"X