Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible hydraulique à double tresse métallique compacte - TF2LT
- ApplicationFlexible de service haute pression avec rayon de courbure serré pour les applications à basse température avec fluides hydrauliques à base de pétrole, eau/glycol, fluides hydrauliques résistants à l’eau et au feu, huile chaude, graisse, lubrifiants, pétrole brut, mazout, air et eau. Excellente performance d’impulsion, dépassant 1,000,000 cycles lors de tests avec des accouplements ALFAGOMMA® appropriés. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique, noir... Résistant aux intempéries, à l’huile, à l’ozone, à l’abrasion et aux basses températures.
- Numéro CUP du fabricant822353120613
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible hydraulique basse température Flexopak 2 LT
- StyleBasse température tressée
- TypeTresse métallique double compacte
- CUP_NON822353120613
- Pression de service3500 psi