Motion
TF2LT-16
TF2LT-16 1.40 po. Flexible hydraulique basse température OD Flexopak 2 LT
N° D’ARTICLE MI10920808
N° MFRTF2LT-16
Prix19.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TF2LT-16 1.40 po. Flexible hydraulique basse température OD Flexopak 2 LT
N° D’ARTICLE MI10920808
N° MFRTF2LT-16
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
Prix19.67 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible hydraulique à double tresse métallique compacte - TF2LT
  • Application
    Flexible de service haute pression avec rayon de courbure serré pour les applications à basse température avec fluides hydrauliques à base de pétrole, eau/glycol, fluides hydrauliques résistants à l’eau et au feu, huile chaude, graisse, lubrifiants, pétrole brut, mazout, air et eau. Excellente performance d’impulsion, dépassant 1,000,000 cycles lors de tests avec des accouplements ALFAGOMMA® appropriés. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique, noir... Résistant aux intempéries, à l’huile, à l’ozone, à l’abrasion et aux basses températures.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353120620
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible hydraulique basse température Flexopak 2 LT
  • Style
    Basse température tressée
  • Type
    Tresse métallique double compacte
  • CUP_NON
    822353120620
  • Pression de service
    2700 psi

Aperçu

Description du fabricant
TF2LT-16 FLEXOPACK BASSE TEMPÉRATURE 2LT 1" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR