Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible hydraulique à double tresse métallique compact sur enrouleurs faciles à manipuler - TF2MT TF2MT - Tresse métallique double. Satisfait ou dépasse la norme EN 857 2SC et dépasse la norme SAE 100 R16. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/16
- ApplicationService à haute pression avec des coudes serrés avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’eau/glycol, des fluides hydrauliques résistants à l’eau et au feu, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants, du pétrole brut, des mazout, de l’air et de l’eau. Excellente performance d’impulsion, dépassant 1,000,000 cycles lors de tests avec des accouplements ALFAGOMMA appropriés. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique, noir... résistant aux intempéries, à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion
- Numéro CUP du fabricant822353194805
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexopak 2 - Tuyau hydraulique Minetuff
- StyleTuyau hydraulique tressé en fil métallique
- TypeTresse métallique double compacte
- CUP_NON822353194805
- Pression de service1450 psi