Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesClassé jusqu’à 220°F Fabriqué aux États-Unis
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant822353194560
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention de matériaux humides ou secs en EPDM renforcé de fils de la série THT « HiTemp » Tiger.
- Applications typiquesEngrais liquide agricole, collecte de cendres volantes, hydroexcavation, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, récupération des déchets de machine à broyer, tuyaux de flèche de camion d’égout, manutention des boues
- CUP_NON822353194560
- Pression de service14 psi
Aperçu
- Hélice renforcée par fil - Le fil hélicoïdal en acier très durable offre une résistance et permet une utilisation à des températures plus élevées sans risque de déformation du tuyau. Le fil peut être mis à la terre pour une dissipation statique supplémentaire. Tube de dissipation statique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Conception du couvercle à alvéoles - Offre une flexibilité accrue du tuyau.