Motion
TR14TB-08
TR14TB-08 TR14TB 1/2 in. Flexible hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10920865
N° MFRTR14TB-08
Prix14.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TR14TB-08 TR14TB 1/2 in. Flexible hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10920865
N° MFRTR14TB-08
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
Prix14.54 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tresse en acier inoxydable R14 PTFE True Bore - Flexible haute température TR14TB
  • Application
    Air comprimé, gaz, vapeur, carburant, pétrole, produits chimiques et pharmaceutiques, particulièrement adaptés à la tuyauterie de vapeur sur les machines de moulage par injection, les installations d’huile diathermique, les lignes de charge pour le gaz cryogénique, les conduites de refoulement de compresseur, les secteurs automobile, pharmaceutique et alimentaire. Solvants, pigments et lignes de transfert de peinture. Conduites hydrauliques dans les applications marines de servodirection. Ne convient pas aux métaux alcalins en fusion et aux halogènes à haute température.
  • Type de tuyau
    Tresse en acier inoxydable haute résistance
  • Numéro CUP du fabricant
    822353197608
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    TR14TB Tuyau hydraulique
  • Type
    Tuyau hydraulique
  • CUP_NON
    822353197608
  • Pression de service
    2300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TR14TB-08 R14 PTFE SS TRESSE 1/2"