Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTresse en acier inoxydable R14 PTFE True Bore - Flexible haute température TR14TB
- ApplicationAir comprimé, gaz, vapeur, carburant, pétrole, produits chimiques et pharmaceutiques, particulièrement adaptés à la tuyauterie de vapeur sur les machines de moulage par injection, les installations d’huile diathermique, les lignes de charge pour le gaz cryogénique, les conduites de refoulement de compresseur, les secteurs automobile, pharmaceutique et alimentaire. Solvants, pigments et lignes de transfert de peinture. Conduites hydrauliques dans les applications marines de servodirection. Ne convient pas aux métaux alcalins en fusion et aux halogènes à haute température.
- Type de tuyauTresse en acier inoxydable haute résistance
- Numéro CUP du fabricant822353197622
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTR14TB Tuyau hydraulique
- TypeTuyau hydraulique
- CUP_NON822353197622
- Pression de service1600 psi