Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurNoir
- Type de tuyauComposés de caoutchouc de qualité supérieure
- Numéro CUP du fabricant822353161531
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention de matériel humide ou sec robuste SBR série Tiger-TR1™
- Applications typiquesCollecte de cendres volantes, manutention de grains, excavation hydroélectrique, équipement d’aspiration industriel, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de rebuts de machine de fraisage, roche, gravier, aspirateur de sable et de béton concassé, tuyau de flèche de camion d’égout, récupération de grenaillage, manutention de boues
- CUP_NON822353161531
- Pression de service13 psi
Aperçu
- Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie sur des composés spécialement conçus pour offrir la combinaison idéale d’une excellente résistance à l’abrasion, d’un poids léger, d’une flexibilité, d’une dissipation statique et d’une durabilité supérieure. Tube de dissipation statique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau.