Motion
TR1MT-06
TR1MT-06 Flexeur 1SN/R1AT 3/8 po Flexible hydraulique ID Minetuff
N° D’ARTICLE MI10920887
N° MFRTR1MT-06
Prix4.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TR1MT-06 Flexeur 1SN/R1AT 3/8 po Flexible hydraulique ID Minetuff
N° D’ARTICLE MI10920887
N° MFRTR1MT-06
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
Prix4.70 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible hydraulique tressé monofil sur enrouleurs faciles à manipuler – TR1MT - MINETUFF TR1MT – Tresse monofil. Atteint ou dépasse. ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT/R1S. EN 853 1SN. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/16
  • Application
    Entretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole à haute température, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes, de l’air et de l’eau. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique, noir... Résistant aux intempéries, à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion.
  • Type de tuyau
    Tresse monofil
  • Numéro CUP du fabricant
    822353195369
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible hydraulique Flexor 1SN/R1AT Minetuff
  • Type
    Tuyau hydraulique
  • CUP_NON
    822353195369
  • Pression de service
    2610 psi

Aperçu

Description du fabricant
TR1MT-06 1SN/R1AT TAILLE 3/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon