Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible hydraulique tressé monofil sur enrouleurs faciles à manipuler – TR1MT - MINETUFF TR1MT – Tresse monofil. Atteint ou dépasse. ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT/R1S. EN 853 1SN. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/16
- ApplicationEntretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole à haute température, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes, de l’air et de l’eau. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique, noir... Résistant aux intempéries, à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion.
- Type de tuyauTresse monofil
- Numéro CUP du fabricant822353195420
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible hydraulique Flexor 1SN/R1AT Minetuff
- TypeTuyau hydraulique
- CUP_NON822353195420
- Pression de service730 psi