Motion
TR4XF-12
TR4XF-12 Flexeur TR4XF 3/4 po Flexible de retour hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10920914
N° MFRTR4XF-12
Prix15.94 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TR4XF-12 Flexeur TR4XF 3/4 po Flexible de retour hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10920914
N° MFRTR4XF-12
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
Prix15.94 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    TR4XF - Flexible extra flexible SAE 100 R4 Flexible de retour d'huile T634AA - Textile renforcé avec quatre hélices en spirale pour empêcher l'effondrement.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Noir CR... Résistant à l’huile, au carburant, aux intempéries, à l’ozone et à l’abrasion.
  • Type de tuyau
    Textile renforcé avec quatre spirales en hélice
  • Numéro CUP du fabricant
    822353192542
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de retour hydraulique Flexor TR4XF
  • Applications typiques
    Les conduites de retour basse pression ou les conduites d’aspiration avec la moitié du rayon de courbure requis par la norme SAE J517 100R4, sont entretenues avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, des fluides hydrauliques résistants à l’eau et au glycol, de l’huile, des lubrifiants, du pétrole brut, des mazout et de l’eau.
  • CUP_NON
    822353192542
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TR4XF-12 R4 ASPIRATION X-FLEX TAILLE 3/4"