Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTR4XF - Flexible extra flexible SAE 100 R4 Flexible de retour d'huile T634AA - Textile renforcé avec quatre hélices en spirale pour empêcher l'effondrement.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauNoir CR... Résistant à l’huile, au carburant, aux intempéries, à l’ozone et à l’abrasion.
- Type de tuyauTextile renforcé avec quatre spirales en hélice
- Numéro CUP du fabricant822353192573
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de retour hydraulique Flexor TR4XF
- Applications typiquesLes conduites de retour basse pression ou les conduites d’aspiration avec la moitié du rayon de courbure requis par la norme SAE J517 100R4, sont entretenues avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, des fluides hydrauliques résistants à l’eau et au glycol, de l’huile, des lubrifiants, du pétrole brut, des mazout et de l’eau.
- CUP_NON822353192573
- Pression de service150 psi