Motion
TR5-05
TR5-05 1/4 po. Flexible hydraulique ID Flexor 5
N° D’ARTICLE MI10920921
N° MFRTR5-05
Prix7.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TR5-05 1/4 po. Flexible hydraulique ID Flexor 5
N° D’ARTICLE MI10920921
N° MFRTR5-05
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
Prix7.29 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible hydraulique tressé monofil - TR5 TR5 - Tresse monofil renforcée. Satisfait ou dépasse la norme SAE 100 R5. SAE J1402 DOT Tous FM VSS 106
  • Application
    les applications telles que les freins pneumatiques, la servodirection, les alimentations en huile du turbocompresseur, les cylindres de cabine basculante, le liquide de refroidissement de la boîte de vitesses, le liquide de refroidissement du moteur et les conduites de filtration. Satisfait ou dépasse les exigences de la norme SAE 100 R5 pour les applications hydrauliques traditionnelles, l’huile de lubrification, les conduites de carburant diesel et l’huile pour les conduites de biodiesel et d’huile hydraulique de service à moyenne pression à base de pétrole dans les applications impulsives
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Tresse en tissu de polyester.
  • Type de tuyau
    Tresse monofil
  • Numéro CUP du fabricant
    822353029428
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible hydraulique Flexor 5
  • Type
    Tuyau hydraulique tressé en fil métallique
  • CUP_NON
    822353029428
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXOR 5-SAE100R5 HYD HSE TR5-05 1/4 PO