Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible hydraulique tressé monofil - TR5 TR5 - Tresse monofil renforcée. Satisfait ou dépasse la norme SAE 100 R5. SAE J1402 DOT Tous FM VSS 106
- Applicationles applications telles que les freins pneumatiques, la servodirection, les alimentations en huile du turbocompresseur, les cylindres de cabine basculante, le liquide de refroidissement de la boîte de vitesses, le liquide de refroidissement du moteur et les conduites de filtration. Satisfait ou dépasse les exigences de la norme SAE 100 R5 pour les applications hydrauliques traditionnelles, l’huile de lubrification, les conduites de carburant diesel et l’huile pour les conduites de biodiesel et d’huile hydraulique de service à moyenne pression à base de pétrole dans les applications impulsives
- Matériau de recouvrement de tuyauTresse en tissu de polyester.
- Type de tuyauTresse monofil
- Numéro CUP du fabricant822353029442
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible hydraulique Flexor 5
- TypeTuyau hydraulique tressé en fil métallique
- CUP_NON822353029442
- Pression de service2000 psi