Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauCouvercle en PVC
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353021309
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de manutention des matériaux Ureflex UF2™ série très robuste doublé de polyuréthane
- Applications typiquesCollecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de débris de machine de fraisage, aspirateur de roche, gravier, sable et béton concassé, récupération par projection
- CUP_NON822353021309
- Pression de service18 psi
Aperçu
- Doublure en polyuréthane très épaisse résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate