Motion
23188-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 LA

FAG (SCHAEFFLER)
23188-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 LA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 720 mm, largeur 226 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10923517
N° MFR23188-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 LA
Prix91,997.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23188-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 LA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 720 mm, largeur 226 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10923517
N° MFR23188-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 LA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91,997.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    720 mm
  • Global Largeur  
    226 mm
  • Poids
    770.515 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 231..-BEA-XL-K-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Vitesse maximale
    820 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
23188-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 LA SPHÉRIQUE