Motion
241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40

FAG (SCHAEFFLER)
241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 1030 mm, largeur 400 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI10923544
N° MFR241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40
Prix258,567.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 1030 mm, largeur 400 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI10923544
N° MFR241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40
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
Prix258,567.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    400 mm
  • Poids
    2.834039 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 241..-BEA-XL-K30-MB1-H40, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    455 tr/min
  • Vitesse maximale
    455 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F | -30 à 200 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40 LAR SPHÉRIQUE