Motion
MC9-78

WARNER
MC9-78

Embrayage mécanique - Alésage 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI10929355
N° MFRMC9-78
Prix7,570.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MC9-78

Embrayage mécanique - Alésage 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI10929355
N° MFRMC9-78

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,570.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po

Détails

  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Série
    MC
  • Série / Type
    MC
  • Plage de couple
    15-300
  • CUP_NON
    786582755513

Aperçu

Description du fabricant
MC9-78 MC9-78, EMBRAYAGE MC9-78

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté