Motion
BSBAE212F
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 2.7500 po, diamètre extérieur de 5.2500 po, largeur totale de 3.0984 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930745
N° MFRBSBAE212F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 2.7500 po, diamètre extérieur de 5.2500 po, largeur totale de 3.0984 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930745
N° MFRBSBAE212F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.7500 po
  • Inner Ring Width  
    78.60 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    133.35 mm
  • Outer Ring Width  
    40 mm
  • Outside Diameter  
    5.2500 po
  • Largeur totale
    3.0984 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.7500 po
  • Poids
    10.16 lb

Details

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407700727
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    203 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    268 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407700727

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E 212 F AVANCÉ BRG 212 GROUPE D'ALÉSAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif