Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Poids1.4 lb
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesTerminez les pièces avec précision grâce à la meule de salle d’outils Quantum Vitrium3 5NQ CA Type 01 , qui offre un temps de cycle et de processus bas pour un meulage de production précis. La meule droite est dotée d’un grain de céramique exclusif conçu pour les applications de force faible à élevée sur les métaux difficiles à meuler. Une liaison Vitrium3 haute performance coupe froidement à haute vitesse, offrant une excellente tenue de la forme pendant le meulage en salle d’outils, cylindrique ou de surface sur des métaux aussi divers que la fonte, l’acier inoxydable, le titane et l’Inconel. Remplacez votre meule moins fréquemment grâce à une durée de vie 33 à 100 % plus longue et une puissance de seuil 15 % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
- CouleurVert
- Finition couleurVert
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeH
- Grade de grainH
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253375053
- Numéro CUP du fabricant662533750533
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Spécification5NQ46-H8VS3
- CUP_NON66253375053
- Couleur de la roueVert
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec forme de grain de céramique révolutionnaire, exclusive et technique et chimie pour toutes les applications à faible, moyenne et haute force allant de la fonte à l’acier inoxydable, en passant par les Inconel et le titane difficiles à meuler
- La liaison Vitrium3 haute performance est une liaison de coupe à haute vitesse et à froid avec une tenue de forme exceptionnelle
- recommandé pour le meulage cylindrique, de surface et de salle d’outils
- Une durée de vie de 33 % à 100 % plus longue, un RMR 30 % plus élevé et une puissance de seuil 15 % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents
- Meilleur choix pour le meulage de précision
- atteindre la productivité la plus élevée, le temps de cycle et de traitement le plus bas et les pièces finies les plus précises, au coût total le plus bas