Motion
69083159107

NORTON ABRASIVES
69083159107

8 x 1/2 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils Quantum supérieure à 4 po 5NQ 46 I V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956408
N° MFR69083159107
Prix319.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083159107

8 x 1/2 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils Quantum supérieure à 4 po 5NQ 46 I V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956408
N° MFR69083159107
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
Prix319.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Poids
    1.94 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts en utilisant la meule Quantum 5NQ CA Type 01 de plus de 4 pouces. La forme du grain de céramique et la chimie de cette roue droite de type 01 augmentent sa longévité jusqu’à 100 pour cent plus longtemps que les roues concurrentes. Avec cette roue haute performance, vous obtenez un taux d’élimination des matériaux jusqu’à 30  % plus élevé et une puissance de seuil 15  % plus faible. La liaison vitrifiée durable fonctionne avec des machines plus anciennes et plus récentes et résiste au meulage extrême.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
  • Couleur
    Vert
  • Finition couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    I
  • Grade de grain
    I
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    69083159107
  • Numéro CUP du fabricant
    690831591077
  • Rpm max.
    3105 tr/min
  • Vitesse maximale
    3105 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    5NQ46-I8VS3
  • CUP_NON
    69083159107
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
69083159107 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec forme de grain de céramique révolutionnaire, exclusive et technique et chimie pour toutes les applications à faible, moyenne et haute force allant de la fonte à l’acier inoxydable, en passant par les Inconel et le titane difficiles à meuler
  • La liaison vitrifiée robuste éprouvée résiste aux forces de meulage extrêmes
  • fonctionne bien sur les anciens et nouveaux outils de coupe CNC, cylindriques et les meuleuses de surface
  • Durée de vie 33 % à 100 % plus longue, taux de RMR (taux d’élimination des matériaux) 30 % plus élevé et puissance seuil 15 % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents
  • Un choix exceptionnel pour le meulage de précision
  • une polyvalence et une productivité maximales, avec les coûts totaux les plus bas