Motion
66253337716

NORTON ABRASIVES
66253337716

14 x 1/8 x 1 po Roue tronçonneuse RailCut X Rail 5NZ 24 R BNA Type 01/41
N° D’ARTICLE MI10956512
N° MFR66253337716
Prix144.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253337716

14 x 1/8 x 1 po Roue tronçonneuse RailCut X Rail 5NZ 24 R BNA Type 01/41
N° D’ARTICLE MI10956512
N° MFR66253337716
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
Prix144.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Taille du trou
    1 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Poids
    2.05 lb
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Mot-clé de description
    Roue, meule tronçonneuse, meule sur rail, meule tronçonneuse sur rail, meule tronçonneuse sur rail, meule tronçonneuse
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    R
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253337716
  • Numéro CUP du fabricant
    662533377167
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone Alumine
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Spécification
    RAILCUTX
  • Type
    Type 01/41
  • CUP_NON
    66253337716
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Type de roue
    Type 01/41

Aperçu

Description du fabricant
66253337716 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Le mélange abrasif de zircone et d’oxyde d’aluminium de haute performance coupe habilement une vaste gamme de matériaux de rail
  • Les côtés rugueux permettent une coupe plus rapide et des roues plus durables
  • Le meilleur choix pour la coupe haute performance des rails sur les applications où la scie hydraulique ou à essence est installée et a une puissance adéquate
  • Atteindre la productivité la plus élevée avec les coûts totaux d’abrasif les plus bas