Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre305 mm
- Taille de l’arbre305 mm
- Diamètre du trou central305 mm
- Diamètre20 po
- Dimensions20 po x 8 po x 305 mm
- Diamètre du disque20 po
- Taille du trou305 mm
- Diamètre extérieur20 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale8 po
- Diamètre du tampon20 po
- Épaisseur8 po
- Poids157 lb
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifMeules sans centre, meules de précision
- ApplicationMeulage sans centre
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Couleur du disqueBrun
- ECCNEAR99
- GradeQ
- Grade de grainQ
- Numéro de grain54
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66243496407
- Numéro CUP du fabricant662434964077
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, aciers à outils, titane, super alliages
- Rpm max.1815 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules sans centre, meules de précision
- SérieCentury45
- FormeType 01
- Spécification2NQMC54-QB45
- Matériau de pierreAlumine céramique
- Forme de pierreType 01
- TypeType 01
- CUP_NON66243496407
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roue droite de type 01 avec abrasif en céramique 2NQ exclusif et formulation de liaison en résine Century45 (B45) spécialement conçue pour maximiser la productivité des applications sans centre
- Réduction de la durée du cycle, amélioration de plus de 30 % du retrait des stocks et réduction de plus de 50 % de la durée du cycle
- Moins de bruit de meulage améliore considérablement la sécurité de l’opérateur
- Le meilleur choix de meulage sans centre pour le coût total d’abrasif le plus bas sur une variété de matériaux, y compris l’acier inoxydable difficile à meuler de la série 300 , l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone durs, les aciers au carbone doux, les aciers à outils, le titane et les superalliages