Motion
69078666751

NORTON ABRASIVES
69078666751

20 x 8 x 12 po Roue sans centre 64A 80 K VCE type 01
N° D’ARTICLE MI10956756
N° MFR69078666751
Prix2,459.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69078666751

20 x 8 x 12 po Roue sans centre 64A 80 K VCE type 01
N° D’ARTICLE MI10956756
N° MFR69078666751
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
Prix2,459.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    12 po
  • Taille de l’arbre
    12 po
  • Diamètre du trou central
    12 po
  • Diamètre
    20 po
  • Dimensions
    20 x 8 x 12 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    20 po
  • Taille du trou
    12 po
  • Diamètre extérieur
    20 po
  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    8 po
  • Diamètre du tampon
    20 po
  • Épaisseur
    8 po
  • Poids
    132 lb
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules sans centre, meules de précision
  • Application
    Meulage sans centre
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Couleur du disque
    Brun
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    K
  • Grade de grain
    K
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    69078666751
  • Numéro CUP du fabricant
    690786667513
  • Application du matériel
    Aciers au carbone doux, aciers à outils, fonte, fonte ductile, fer gris
  • Rpm max.
    1625 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules sans centre, meules de précision
  • Forme
    Type 01
  • Spécification
    64A80-KVCE
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • Forme de pierre
    Type 01
  • Type
    Type 01
  • CUP_NON
    69078666751
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
69078666751 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roue droite de type 01 avec un bon mélange abrasif d’oxyde d’aluminium de type intermédiaire pour les applications de production sans centre
  • Une liaison vitrifiée supérieure qui maintient des taux de meulage élevés sans défaillance des roues
  • Bon choix pour les petits ateliers de meulage de nombreux matériaux sur quelques machines
  • Un bon choix polyvalent pour le meulage des aciers au carbone doux, des aciers à outils, de la fonte, de la fonte ductile et de la fonte grise à un prix économique