Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-3/4 po
- Taille de l’arbre1-3/4 po
- Trou central Diamètre1-3/4 po
- Taille du trou1-3/4 po
- Diamètre total24 po
- Épaisseur globale7/32 po
- Poids9.4 lb
- Roue Diamètre24 po
- Roue Épaisseur7/32 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- ApplicationCoupure
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Mot-clé de descriptionRoue, meule tronçonneuse, meule fonderie, meule tronçonneuse fonderie, meule tronçonneuse
- ECCNEAR99
- GradeV
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation00000000
- Numéro de stock du fabricant66253179375
- Numéro CUP du fabricant662531793754
- Rpm max.2260 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- SpécificationFOUNDRYX UA-VBFX-B
- TypeType 01/41
- CUP_NON66253179375
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 01/41
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium durable et polyvalent conçu pour une performance constante et un prix économique sur les applications de coupe de fonderie
- La technologie de liaison de pointe offre une performance supérieure dans les applications de coupure de fonderie
- Nouvelle technologie de liaison avec stabilité thermique améliorée et résistance mécanique combinée à des mélanges abrasifs d’ingénierie
- Excellent rapport qualité-prix sur l’acier inoxydable et les alliages aérospatiaux exotiques