Motion
66253251527

NORTON ABRASIVES
66253251527

11-1/4 x 2-1/4 x 6 po Segment de meulage de surface Quantum 3NQP36-G12VSP
N° D’ARTICLE MI10957195
N° MFR66253251527
Prix744.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253251527

11-1/4 x 2-1/4 x 6 po Segment de meulage de surface Quantum 3NQP36-G12VSP
N° D’ARTICLE MI10957195
N° MFR66253251527
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
Prix744.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    2-1/4 po
  • Largeur
    11-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Grade
    G
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
66253251527 SEGMENTS DE TYPE 31
  • La forme révolutionnaire du grain de céramique produit la plus haute productivité avec les coûts totaux de meulage les plus bas
  • Durée de vie de 33 % à 100 % plus longue par rapport aux produits en céramique concurrents, 30 % plus un taux d’élimination du métal plus élevé, avec 15 % plus une puissance de seuil inférieure
  • La liaison vitrifiée VSP poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
  • À utiliser avec les mandrins Cortland et Cortland Bonus Grind, sur les anciennes et nouvelles machines de meulage de surface
  • Un choix exceptionnel pour toutes les applications d’enlèvement de stock et de précision à faible, moyenne et haute force allant de la fonte à l’acier inoxydable et aux alliages difficiles à meuler