Motion
66253350605

NORTON ABRASIVES
66253350605

11-1/4 x 2-1/4 x 6 po Vitrium3 Segment de meulage de surface 86A24-G20VTX2
N° D’ARTICLE MI10957197
N° MFR66253350605
Prix362.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253350605

11-1/4 x 2-1/4 x 6 po Vitrium3 Segment de meulage de surface 86A24-G20VTX2
N° D’ARTICLE MI10957197
N° MFR66253350605

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix362.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    2-1/4 po
  • Largeur
    11-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    G
  • Numéro de grain
    20
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
66253350605 SEGMENTS DE TYPE 31
  • Le grain abrasif en oxyde d’aluminium plus tranchant offre une performance constante et de coupe à froid
  • L’obligation Vitrium3 est l’obligation la plus forte du portefeuille Norton, avec une construction brevetée induite par les pores
  • coupe exceptionnellement froide, sans brûlure, même sur les super alliages résistants et sensibles à la chaleur
  • Segments disponibles pour les machines Hanchett Mattison Norton, Sterling, Abrasive Associates, Cortland et Cortland Bonus Grind
  • Meilleur choix pour toutes les applications d’enlèvement de matières à faible, moyenne et haute force et de précision sur les alliages aérospatiaux difficiles à meuler et les grandes zones de contact
  • une forme et une tenue de coin exceptionnelles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon