Motion
69936699710

NORTON ABRASIVES
69936699710

11-1/4 x 2-1/4 x 6 po Segment de meulage de surface Gemini GEMINI 30-G
N° D’ARTICLE MI10957201
N° MFR69936699710
Prix93.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69936699710

11-1/4 x 2-1/4 x 6 po Segment de meulage de surface Gemini GEMINI 30-G
N° D’ARTICLE MI10957201
N° MFR69936699710
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
Prix93.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    2-1/4 po
  • Largeur
    11-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    G
  • Numéro de grain
    30
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
69936699710 SEGMENTS DE TYPE 31
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium spécialement mélangé pour de nombreuses applications de meulage de surface
  • La liaison vitrifiée poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
  • Pour utilisation dans les mandrins Hanchett, Mattison et Norton, et Cortland et Cortland Bonus Grind sur les machines de meulage de surface
  • Bonne performance et valeur économique lorsqu’une grande variété de pièces sont moulues sur une seule machine, en particulier les aciers au carbone doux et les aciers à outils