Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierFibre
- Diamètre4-1/2 po
- Disc Diamètre4-1/2 po
- Diamètre extérieur4-1/2 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Taille4-1/2 po
Details
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifDisques en fibre revêtue, Disques
- ApplicationÉbavurage, propre et détaillé, finition, retrait de stock, biseautage, mélange
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Matériel de contactFonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de disqueDisque de verrouillage en fibre
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 80
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant69957370208
- Numéro CUP du fabricant699573702086
- Application du matérielFonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
- Rpm max.11000 tr/min
- Vitesse maximale11000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON69957370208
Aperçu
Description du fabricant
69957370208 DISQUES EN FIBRE
- Le grain amélioré de microfracturation de l’alumine céramique expose constamment les bords de grains plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Conception non surdimensionnée pour l’acier au carbone et les matériaux doux à meuler et conception surdimensionnée pour l’acier inoxydable et les matériaux difficiles à meuler
- Le meilleur choix pour le nettoyage, les détails et l’élimination de la rouille de la meuleuse à angle droit à disque en fibre à grain moyen