Motion
77696095005

NORTON ABRASIVES
77696095005

3 po Disque d'aspiration à air chaud en papier NorGrip cyclonique sans fil à air multiple Dry Ice, grain P80 , alumine céramique A975
N° D’ARTICLE MI10958026
N° MFR77696095005
Prix72.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696095005

3 po Disque d'aspiration à air chaud en papier NorGrip cyclonique sans fil à air multiple Dry Ice, grain P80 , alumine céramique A975
N° D’ARTICLE MI10958026
N° MFR77696095005
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
Prix72.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    77696095005
  • Numéro CUP du fabricant
    776960950050
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Glace sèche
  • CUP_NON
    77696095005

Aperçu

Description du fabricant
77696095005 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • L’endos unique en fibres renforcées et souple de poids C saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement et la couche ouverte à base d’eau et de stéarate non pigmenté offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
  • Un choix exceptionnel pour les applications les plus exigeantes de décapage, de mélange et de ponçage de disques de papier légers à gros grain sur l’aluminium, la fibre de verre, les composites, les bois durs et les bois mous
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque