Motion
77696095011

NORTON ABRASIVES
77696095011

3 po Disque d'aspiration à air chaud en papier NorGrip cyclonique sans fil à air multiple Dry Ice, grain P320 , alumine céramique A975
N° D’ARTICLE MI10958040
N° MFR77696095011
Price$72.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696095011

3 po Disque d'aspiration à air chaud en papier NorGrip cyclonique sans fil à air multiple Dry Ice, grain P320 , alumine céramique A975
N° D’ARTICLE MI10958040
N° MFR77696095011
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
Price$72.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Disc Diameter  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Details

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    77696095011
  • Numéro CUP du fabricant
    776960950111
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Glace sèche
  • CUP_NON
    77696095011

Aperçu

Description du fabricant
77696095011 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement et la couche ouverte à base d’eau et de stéarate non pigmenté offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
  • Un choix exceptionnel pour les applications de ponçage à disque en papier léger les plus exigeantes pour le mélange, le ponçage et la finition sous vide à grain fin
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque