Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Diamètre5 po
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre extérieur5 po
- Diamètre total5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, microfinition, ponçage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle,
- Type de montage arrièreCrochet et boucle,
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurJaune
- Finition couleurJaune
- Couleur une fois secJaune
- Type de connexionCrochet et boucle,
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle,
- Type de disqueDisque H&L en papier
- ECCNEAR99
- GradeTrès fin
- FEPA de grainGruau de maïs P320
- Numéro de grainP320
- Code d’harmonisation6805.20
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66623305638
- Numéro CUP du fabricant666233056384
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON66623305638
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Un bon choix pour la finition et la microfinition à grain fin d’une vaste gamme de substrats, y compris les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux