Motion
77696007793

NORTON ABRASIVES
77696007793

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, 11/16 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique, poids B. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P800 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10958121
N° MFR77696007793
Prix97.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696007793

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, 11/16 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique, poids B. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P800 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10958121
N° MFR77696007793
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
Prix97.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11/16 po
  • Taille de l’arbre
    11/16 po
  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Taille du trou
    11/16 po
  • Taille du trou de montage
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 x 11/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    11/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, microfinition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Couleur une fois sec
    Bleu
  • Type de connexion
    Crochet et boucle
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle
  • Type de disque
    Disque d'aspiration H&L à trou central en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Fine
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P800
  • Numéro de grain
    P800
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    77696007793
  • Numéro CUP du fabricant
    776960077931
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    244
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    Fixation Speed-Change
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    77696007793

Aperçu

Description du fabricant
77696007793 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement à base d’eau et non pigmenté No-Fil en stéarate et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge sans transfert de couleur
  • Un choix exceptionnel pour les applications les plus exigeantes de ponçage sous vide à grain fin et de finition de disques en papier légers
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque