Motion
66623334787

NORTON ABRASIVES
66623334787

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P100 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10958132
N° MFR66623334787
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623334787

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P100 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10958132
N° MFR66623334787
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
Prix50.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Diamètre
    6 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle,
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle,
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Jaune
  • Finition couleur
    Jaune
  • Couleur une fois sec
    Jaune
  • Type de connexion
    Crochet et boucle,
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle,
  • Type de disque
    Disque d’aspiration H&L en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Moyen
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P100
  • Numéro de grain
    P100
  • Code d’harmonisation
    6805.20.90.00
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66623334787
  • Numéro CUP du fabricant
    666233347871
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    6
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    66623334787

Aperçu

Description du fabricant
66623334787 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) et les trous d’aspiration minimisent l’obstruction et maximisent l’extraction de la poussière et la durée de vie du disque
  • Un bon choix pour le ponçage et la finition à grain moyen sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux
  • l’endos à boucles et à crochets permet des changements de disque rapides et faciles et les trous d’aspiration maximisent l’extraction de la poussière et la durée de vie