Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre total5 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- CouleurBleu
- Numéro de grainP600
- Quantité de colis du fabricant4
- Numéro de stock du fabricant66623305608
- Numéro CUP du fabricant666233056087
- Nombre de disques100
- Quantité du colis1
- SérieGlace sèche
- CUP_NON66623305608
Aperçu
- Abrasif en alumine céramique en gel pépiné de grade P pour un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance à la déchirure tout en conservant la flexibilité
- Le revêtement à base d’eau et de stéarate non pigmenté No-Fil et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
- Un choix exceptionnel pour les applications de ponçage léger à disque de papier à grain fin les plus exigeantes
- l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles