Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierE-wt. Papier
- Largeur totale2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifFeuilles de papier enduit, feuilles
- ApplicationPonçage, enlèvement des stocks
- Matériau de supportE-wt. Papier
- Numéro de grain36
- Numéro de stock du fabricant66261123616
- Numéro CUP du fabricant662611236164
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261123616
Aperçu
- L’alumine de zircone forte plus abrasif offre une durée de vie 2 - 3 fois supérieure à celle des produits d’oxyde d’aluminium
- Papier robuste de poids E, à revêtement synthétique pour une excellente durabilité et une résistance à l’écaillage
- Non stéaré (aucun agent anti-chargement)
- la non-contamination est souvent nécessaire pour les applications de peinture automobile et aérospatiale de première qualité
- Conception à couche ouverte pour une charge réduite
- se fixe à un bloc de ponçage comme meilleur choix pour l’enlèvement de matériaux robustes pour le ponçage du mastic de carrosserie, de la fibre de verre et du composite