Motion
66261151174

NORTON ABRASIVES
66261151174

2 x 1 x 1/4 po Roue à lamelles Blaze Mini P80 grain R920 alumine céramique haut de gamme
N° D’ARTICLE MI10958617
N° MFR66261151174
Prix19.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261151174

2 x 1 x 1/4 po Roue à lamelles Blaze Mini P80 grain R920 alumine céramique haut de gamme
N° D’ARTICLE MI10958617
N° MFR66261151174
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
Prix19.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Numéro de grain
    P80
  • Description longue
    La 66261151174 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en alumine céramique de première qualité et un grain nominal de P80 , avec une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25,000 tr/min et un poids de 0.13 lb, adaptée au mélange et à la finition haute performance.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261151174
  • Numéro CUP du fabricant
    662611511742
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261151174

Aperçu

Description du fabricant
ROUES À LAMELLES DE PETIT DIAMÈTRE 66261151174 (
  • Obtenez des résultats nettement plus rapides, plus froids et sans brûlure pour les travaux les plus difficiles grâce à notre nouvelle génération de grains abrasifs en céramique de catégorie P tranchants et durables et de lubrifiant d’agent de meulage avancé
  • Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
  • Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
  • Le meilleur choix de grain grossier pour l’ébarbage et le nettoyage des matériaux difficiles à meuler, y compris les superalliages (comme le cobalt, l’Inconel et le titane) et l’acier inoxydable