Motion
66254452237

NORTON ABRASIVES
66254452237

1/2 x 24 po. Ceinture à lime en tissu BlueFire R887D , grain 50 , alumine zircone R887D
N° D’ARTICLE MI10958714
N° MFR66254452237
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254452237

1/2 x 24 po. Ceinture à lime en tissu BlueFire R887D , grain 50 , alumine zircone R887D
N° D’ARTICLE MI10958714
N° MFR66254452237
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Largeur totale
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Accrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 50
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66254452237
  • Numéro CUP du fabricant
    662544522372
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    66254452237

Aperçu

Description du fabricant
66254452237 CEINTURES DE FICHIER
  • Abrasif puissant à la zircone d’alumine auto-aiguisante pour une coupe agressive et rapide
  • L’endos imperméable en polyester robuste de poids Y et la liaison à la résine résistent aux applications à pression modérée à élevée avec une excellente rétention du grain et une excellente durée de vie du produit
  • L’aide au meulage de lubrification améliorée en fait le choix de coupe à froid pour le meulage d’alliages exotiques (titane, etc.), forgés et en acier inoxydable
  • Excellent choix pour les applications sensibles à la chaleur à gros grain

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif