Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur de la courroie24 po
- Largeur de la courroie1/2 po
- Largeur totale1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationMeulage d’outils et de couteaux
- Matériau de supportPoids X Coton
- CouleurMarron
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs P100
- Numéro de grainP100
- Numéro de stock du fabricant66254491545
- Numéro CUP du fabricant662544915457
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON66254491545
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité supérieure classé P pour une coupe régulière et froide
- L’endos imperméable en rayonne robuste, semi-flexible et lisse de poids X est conçu pour les applications à pression légère à modérée
- Le revêtement en résine durable offre une excellente rétention du grain et une excellente durée de vie du produit
- Bon choix pour les applications intermédiaires en acier inoxydable et en acier au carbone à grain moyen lorsque le prix initial est le principal facteur d’achat