Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Longueur de la courroie20.5 po
- Largeur de la courroie3/4 po
- Largeur totale3/4 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationAccrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs 50
- Numéro de grain50
- Numéro de stock du fabricant66254492527
- Numéro CUP du fabricant662544925272
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON66254492527
Aperçu
- Abrasif puissant à la zircone d’alumine auto-aiguisante pour une coupe agressive et rapide
- L’endos imperméable en polyester robuste de poids Y et la liaison à la résine résistent aux applications à pression modérée à élevée avec une excellente rétention du grain et une excellente durée de vie du produit
- L’aide au meulage de lubrification améliorée en fait le choix de coupe à froid pour le meulage d’alliages exotiques (titane, etc.), forgés et en acier inoxydable
- Excellent choix pour les applications sensibles à la chaleur à gros grain